Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB MH, 260x260x200mm, elektropoliert, silber

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB MH, 260x260x200mm, elektropoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1194670000

  • Breite - 260 mm

  • Höhe - 260 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248977369

Sonepar Artikelnummer

120509986

Hersteller Artikelnummer

1194670000

Hersteller Typ

KTB MH 262620 S4E2

Hersteller Artikel Nr.:

1194670000

Breite:

260 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

0, 1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

6.400 kg

Ex-Metallgehäuse, 260 x 260 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, oben, 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10. Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.