WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB MH, 260x350x200mm, elektropoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1194890000
Breite - 260 mm
Höhe - 350 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248977697
Sonepar Artikelnummer
120510004
Hersteller Artikelnummer
1194890000
Hersteller Typ
KTB MH 352620 S4E4
Hersteller Artikel Nr.:
1194890000
Breite:
260 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
10.100 kg


