WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB MH, 300x400x200mm, elektropoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1194960001
Breite - 300 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118106978
Sonepar Artikelnummer
120668633
Hersteller Artikelnummer
1194960001
Hersteller Typ
KTB MH 403020 S2E1
Hersteller Artikel Nr.:
1194960001
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
13.059 kg


