WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB MH, 350x550x200mm, elektropoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195250000
Breite - 350 mm
Höhe - 550 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248978113
Sonepar Artikelnummer
120510066
Hersteller Artikelnummer
1195250000
Hersteller Typ
KTB MH 553520 S4E0
Hersteller Artikel Nr.:
1195250000
Breite:
350 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
8.700 kg


