WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB MH, 508x762x200mm, elektropoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195460000
Breite - 508 mm
Höhe - 762 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248978212
Sonepar Artikelnummer
120510036
Hersteller Artikelnummer
1195460000
Hersteller Typ
KTB MH 765020 S4E1
Hersteller Artikel Nr.:
1195460000
Breite:
508 mm
Höhe:
762 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
18.120 kg


