WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB MH, 610x914x200mm, elektropoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195560000
Breite - 610 mm
Höhe - 914 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248978373
Sonepar Artikelnummer
120510044
Hersteller Artikelnummer
1195560000
Hersteller Typ
KTB MH 916120 S4E1
Hersteller Artikel Nr.:
1195560000
Breite:
610 mm
Höhe:
914 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
23.840 kg


