WEIDMÜLLER - Edelstahlmarkierer, 330x174mm, WSM Service Box, 1.4404, silb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1924930000
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Länge - 330 mm
Breite - 174 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248565160
Sonepar Artikelnummer
120294174
Hersteller Artikelnummer
1924930000
Hersteller Typ
WSM SERVICE BOX KOMP.
Hersteller Artikel Nr.:
1924930000
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Länge:
330 mm
Breite:
174 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
1.169 kg


