WEIDMÜLLER - Edelstahlmarkierer, 60x11mm, 1.4404, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1774510000
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Länge - 60 mm
Breite - 11 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248149308
Sonepar Artikelnummer
120293118
Hersteller Artikelnummer
1774510000
Hersteller Typ
WSMH 60MM
Hersteller Artikel Nr.:
1774510000
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.001 kg


