Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Edelstahlmarkierer WSM, 11mm, 1.4404, silber

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Edelstahlmarkierer WSM, 11mm, 1.4404, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002680000

  • Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm

  • Länge - 176 mm

  • Breite - 11 mm

  • Typ - mittelwandig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248695102

Sonepar Artikelnummer

120663456

Hersteller Artikelnummer

1002680000

Hersteller Typ

WSMH 176mm

Hersteller Artikel Nr.:

1002680000

Aderdurchmesser:

16 .. 500 mm

Länge:

176 mm

Breite:

11 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

83100000

Gewicht:

0.002 kg

Kabelmarkierungssystem, silber, Edelstahl 1.4404, 250 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.