WEIDMÜLLER - Edelstahlmarkierer WSM, 5.5x9.9mm, Zahlen 4, 1.4404, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1712500004
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Länge - 5.5 mm
Breite - 9.9 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190947224
Sonepar Artikelnummer
120292649
Hersteller Artikelnummer
1712500004
Hersteller Typ
WSM 10 4
Hersteller Artikel Nr.:
1712500004
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Länge:
5.5 mm
Breite:
9.9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.001 kg


