WEIDMÜLLER - Ein- und mehrpolige Klemmenleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000004133
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Polzahl - 14
Montageart - Hutschiene TH15
Breite - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248975518
Sonepar Artikelnummer
120510356
Hersteller Artikelnummer
8000004133
Hersteller Typ
KL SET 14Z2.5 S
Hersteller Artikel Nr.:
8000004133
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
14
Montageart:
Hutschiene TH15
Breite:
114 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.185 kg


