WEIDMÜLLER - Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschl, 4mm², Polzahl: 13, 114mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000004134
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 13
Montageart - Hutschiene TH15
Breite - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248975525
Sonepar Artikelnummer
120510357
Hersteller Artikelnummer
8000004134
Hersteller Typ
KL SET 13A4 S
Hersteller Artikel Nr.:
8000004134
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
13
Montageart:
Hutschiene TH15
Breite:
114 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.125 kg


