WEIDMÜLLER - Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschl, 4mm², Polzahl: 18, 147mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000004146
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 18
Montageart - Hutschiene TH15
Breite - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248975945
Sonepar Artikelnummer
120510365
Hersteller Artikelnummer
8000004146
Hersteller Typ
KL SET 18A4 S
Hersteller Artikel Nr.:
8000004146
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
18
Montageart:
Hutschiene TH15
Breite:
147 mm
Tiefe:
147 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.210 kg


