WEIDMÜLLER - Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschl, 4mm², Polzahl: 6, 68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000004144
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 6
Montageart - Hutschiene TH15
Breite - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248975921
Sonepar Artikelnummer
120510364
Hersteller Artikelnummer
8000004144
Hersteller Typ
KL SET 6A4 S
Hersteller Artikel Nr.:
8000004144
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
6
Montageart:
Hutschiene TH15
Breite:
68 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.150 kg


