WEIDMÜLLER - Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschl, Polzahl: 2, 18mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0244060000
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190071844
Sonepar Artikelnummer
120070499
Hersteller Artikelnummer
0244060000
Hersteller Typ
D 2 MK5/2 PA/NA
Hersteller Artikel Nr.:
0244060000
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Klemmenabdeckung, weiß, PA 66, Höhe: 4000 mm, Breite: 18 mm, Tiefe: 7.7 mm, V-2. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.


