WEIDMÜLLER - Einbaustecker Buchse, Lötanschl, M8, Pole:3, Codierung: M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2421720000
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118429497
Sonepar Artikelnummer
120687799
Hersteller Artikelnummer
2421720000
Hersteller Typ
SAID-M8B-3-SMT
Hersteller Artikel Nr.:
2421720000
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


