WEIDMÜLLER - Einbaustecker M12, Pole:5, Codierung: L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2530810000
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Bemessungsspannung - 63 V
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118540932
Sonepar Artikelnummer
120690710
Hersteller Artikelnummer
2530810000
Hersteller Typ
SAID-M12SL-5-SMT
Hersteller Artikel Nr.:
2530810000
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
63 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


