WEIDMÜLLER - Einbaustecker Stift, Lötanschl, M12, Pole:9, Codierung: A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2422660000
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 9
Bemessungsstrom In - 2 A
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118431445
Sonepar Artikelnummer
120687893
Hersteller Artikelnummer
2422660000
Hersteller Typ
SAID-M12S-8-9SMT
Hersteller Artikel Nr.:
2422660000
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Bemessungsstrom In:
2 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


