WEIDMÜLLER - Einbaustecker Stift, Lötanschl, M8, Pole:8, Codierung: M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2424220000
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118430431
Sonepar Artikelnummer
120688049
Hersteller Artikelnummer
2424220000
Hersteller Typ
SAID-M8S-8S-THR
Hersteller Artikel Nr.:
2424220000
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


