Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Einbolzenklemme 120mm² beige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einbolzenklemme 120mm² beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1780880000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 120 mm²

  • Bemessungsstrom In - 269 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248219360

Sonepar Artikelnummer

120196098

Hersteller Artikelnummer

1780880000

Hersteller Typ

WF 12

Hersteller Artikel Nr.:

1780880000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6 .. 120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6 .. 120 mm²

Bemessungsstrom In:

269 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 120 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Breite:

33.8 mm

Höhe:

67 mm

Tiefe:

70.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.103 kg

Bolzenklemme, Bolzenanschluss, dunkelbeige, 120 mm², 269 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid. Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.