Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer ELS, 16mm, PA 66, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer ELS, 16mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1411800000

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 16 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118212563

Sonepar Artikelnummer

120673658

Hersteller Artikelnummer

1411800000

Hersteller Typ

ELS 16/40 K MC NE WS

Hersteller Artikel Nr.:

1411800000

Länge:

40 mm

Breite:

16 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, neutral, Polyamid 66, -40...100 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.