WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer ELS, 30x6mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1045570000
Länge - 30 mm
Breite - 6 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248779475
Sonepar Artikelnummer
120196936
Hersteller Artikelnummer
1045570000
Hersteller Typ
ELS 6/30 MC WS
Hersteller Artikel Nr.:
1045570000
Länge:
30 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


