WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer ELS, 40x16mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1045620000
Länge - 40 mm
Breite - 16 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248779611
Sonepar Artikelnummer
120196938
Hersteller Artikelnummer
1045620000
Hersteller Typ
ELS 16/40 MC WS
Hersteller Artikel Nr.:
1045620000
Länge:
40 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


