Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer ELS, 7mm, PA 66, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer ELS, 7mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1045650000

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 7 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248779635

Sonepar Artikelnummer

120196941

Hersteller Artikelnummer

1045650000

Hersteller Typ

ELS 7/40 MC GE

Hersteller Artikel Nr.:

1045650000

Länge:

40 mm

Breite:

7 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Kabelmarkierungssystem, gelb, neutral, Polyamid 66, -40...100 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.