WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer TM-I, 12x4mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1718431687
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
320 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190349028
Sonepar Artikelnummer
120071457
Hersteller Artikelnummer
1718431687
Hersteller Typ
TM-I 18 NEUTRAL GE
Hersteller Artikel Nr.:
1718431687
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


