WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer TM-I, 12x4mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1714101044
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
640 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190332518
Sonepar Artikelnummer
120292680
Hersteller Artikelnummer
1714101044
Hersteller Typ
VT-TM-I 18 NEUTRAL WS
Hersteller Artikel Nr.:
1714101044
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


