WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer TM-I, 15x4mm, PA 66, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609981688
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190398705
Sonepar Artikelnummer
120677395
Hersteller Artikelnummer
1609981688
Hersteller Typ
TM-I 15 MC NE GN
Hersteller Artikel Nr.:
1609981688
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


