WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer TM-I, 15x4mm, PA 66, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609981697
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190137410
Sonepar Artikelnummer
120677397
Hersteller Artikelnummer
1609981697
Hersteller Typ
TM-I 15 MC NE SI
Hersteller Artikel Nr.:
1609981697
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


