WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer TM-I, 18x4mm, PA 66, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1798060000
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
640 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248241040
Sonepar Artikelnummer
120293336
Hersteller Artikelnummer
1798060000
Hersteller Typ
VT-TM-I 18 NEUTRAL GR
Hersteller Artikel Nr.:
1798060000
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


