WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer TM-I, 20x4mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1680411044
Länge - 20 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190914769
Sonepar Artikelnummer
120071408
Hersteller Artikelnummer
1680411044
Hersteller Typ
TM-I 20 NEUTRAL WS
Hersteller Artikel Nr.:
1680411044
Länge:
20 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


