Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer TM-I, 4mm, PA 66, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einlegemarkierer TM-I, 4mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1876390000

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 300 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248466450

Sonepar Artikelnummer

120293919

Hersteller Artikelnummer

1876390000

Hersteller Typ

TM-I 30 MC NEUTRAL WS

Hersteller Artikel Nr.:

1876390000

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, neutral, Polyamid 66, -40...100 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.