WEIDMÜLLER - Einlegeschilder ELS 16/40, gelb, System MultiMark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005260000
Länge - 40 mm
Breite - 16 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118389975
Sonepar Artikelnummer
120393176
Hersteller Artikelnummer
2005260000
Hersteller Typ
ELS 16/40 MM GE
Hersteller Artikel Nr.:
2005260000
Länge:
40 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


