WEIDMÜLLER - Einlegeschilder ELS 16/40, weiß, System MultiMark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005200000
Länge - 40 mm
Breite - 16 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390056
Sonepar Artikelnummer
120393171
Hersteller Artikelnummer
2005200000
Hersteller Typ
ELS 16/40 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2005200000
Länge:
40 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


