WEIDMÜLLER - Einlegeschilder ELS 6/30, gelb, System MultiMark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010620000
Länge - 30 mm
Breite - 6 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118397178
Sonepar Artikelnummer
120393293
Hersteller Artikelnummer
2010620000
Hersteller Typ
ELS 6/30 MM GE
Hersteller Artikel Nr.:
2010620000
Länge:
30 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


