WEIDMÜLLER - Einlegeschilder ELS 7/40, weiß, System MultiMark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2518620000
Länge - 40 mm
Breite - 6.3 mm
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118531312
Sonepar Artikelnummer
120690395
Hersteller Artikelnummer
2518620000
Hersteller Typ
ELS 7/40 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2518620000
Länge:
40 mm
Breite:
6.3 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


