Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Einsatz (Abisolierwerkzeug), Verarbeitbare Kabel: AWG Leiter mit PTFE und PVC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einsatz (Abisolierwerkzeug), Verarbeitbare Kabel: AWG Leiter mit PTFE und PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9202280000

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - sonstige

  • Abbrechklingen - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248486236

Sonepar Artikelnummer

120509115

Hersteller Artikelnummer

9202280000

Hersteller Typ

AIE multi-stripax AWG

Hersteller Artikel Nr.:

9202280000

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

sonstige

Abbrechklingen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.073 kg

Einsatz (Abisolierwerkzeug), Verarbeitbare Kabel: AWG Leiter mit PTFE und PVC. Unterschiedliche Einsätze für das Abisolierwerkzeug. Die Einsätze ermöglichen eine hohe Flexibilität des Werkzeugs und sind jeweils optimal auf den genannten Kabeltyp angepasst.