WEIDMÜLLER - Einsatz (Crimpwerkzeug), WM-Crimp, Crimpbereich,mAx.: 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1500850000
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118309485
Sonepar Artikelnummer
120675774
Hersteller Artikelnummer
1500850000
Hersteller Typ
ES EPG 45 WM 6
Hersteller Artikel Nr.:
1500850000
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.150 kg
Einsatz (Crimpwerkzeug), WM-Crimp, Crimpbereich, max.: 6 mm². Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.


