WEIDMÜLLER - Einsatz (Einbaugehäuse)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1450790000
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - sonstige
Spezialwerkzeug notwendig - Nein
Geeignet für Rundkabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118255386
Sonepar Artikelnummer
120674631
Hersteller Artikelnummer
1450790000
Hersteller Typ
IE-FCI-PWB-CN
Hersteller Artikel Nr.:
1450790000
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.033 kg


