WEIDMÜLLER - Einsatz (Einbaugehäuse)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1450840000
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - sonstige
Geschirmt - Nein
Spezialwerkzeug notwendig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118255737
Sonepar Artikelnummer
120674636
Hersteller Artikelnummer
1450840000
Hersteller Typ
IE-FCI-D9-FF
Hersteller Artikel Nr.:
1450840000
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
Nein
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


