Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Einsatz (Einbaugehäuse)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einsatz (Einbaugehäuse)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1450890000

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Nein

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118255652

Sonepar Artikelnummer

120674640

Hersteller Artikelnummer

1450890000

Hersteller Typ

IE-FCI-D25-FM

Hersteller Artikel Nr.:

1450890000

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.017 kg

Einsatz (Einbaugehäuse). Einsatz für Einbaugehäuse.