WEIDMÜLLER - Einsatz (Einbaugehäuse), II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2505070000
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - sonstige
Geschirmt - Nein
Spezialwerkzeug notwendig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118519167
Sonepar Artikelnummer
120690279
Hersteller Artikelnummer
2505070000
Hersteller Typ
IE-FCI-PWB-2USB-A-5V
Hersteller Artikel Nr.:
2505070000
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
Nein
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg


