Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Einsatz, Indent-Crimp, Crimpbereich, max.: 10 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einsatz, Indent-Crimp, Crimpbereich, max.: 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1502830000

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118310948

Sonepar Artikelnummer

120675854

Hersteller Artikelnummer

1502830000

Hersteller Typ

ES APG 80 DIN 10

Hersteller Artikel Nr.:

1502830000

Anwendung:

sonstige

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

10 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.349 kg

Einsatz (Crimpwerkzeug), Indent-Crimp, Crimpbereich, max.: 10 mm². Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.