Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Einsatz, Kabellänge: 0.6 m, Cat. 6A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einsatz, Kabellänge: 0.6 m, Cat. 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2661950060

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 0.6 m

  • Mantel-Farbe - grau

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118675399

Sonepar Artikelnummer

120692782

Hersteller Artikelnummer

2661950060

Hersteller Typ

HDC RJ4501 MMSCAT6-0060

Hersteller Artikel Nr.:

2661950060

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

0.6 m

Mantel-Farbe:

grau

Kabelkonstruktion:

4x2

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.034 kg

Dateneinsatz mit Leitung (Industriesteckverbinder), Kabellänge: 0.6 m, Cat. 6A, 10 Gbit/s. Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul.