Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Einsatz, Kabellänge: 3 m, Cat. 5e

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einsatz, Kabellänge: 3 m, Cat. 5e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003890300

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118521542

Sonepar Artikelnummer

120686622

Hersteller Artikelnummer

2003890300

Hersteller Typ

HDC XX5E01 MOXXXXX-0300

Hersteller Artikel Nr.:

2003890300

Kategorie:

5E

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

Nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Schutzart (IP):

IP00

NVP-Wert:

63 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.180 kg

Dateneinsatz mit Leitung (Industriesteckverbinder), Kabellänge: 3 m, Cat. 5e, 100 MBit/s. Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul.