Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Einsatz, Kabellänge: 3 m, Cat. 6A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einsatz, Kabellänge: 3 m, Cat. 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003820300

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - blau

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118521825

Sonepar Artikelnummer

120686556

Hersteller Artikelnummer

2003820300

Hersteller Typ

HDC XX6A01 MOXXXXX-0300

Hersteller Artikel Nr.:

2003820300

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

blau

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

Nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Schutzart (IP):

IP00

NVP-Wert:

70 %

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.250 kg

Dateneinsatz mit Leitung (Industriesteckverbinder), Kabellänge: 3 m, Cat. 6A, 10 GBit/s, 10 Gbit/s. Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul.