Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Einsatz, Kabellänge: 30 m, Cat. 6A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einsatz, Kabellänge: 30 m, Cat. 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2546843000

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 30 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118556667

Sonepar Artikelnummer

120691066

Hersteller Artikelnummer

2546843000

Hersteller Typ

HDC XX6A03 MMSXXXX-3000

Hersteller Artikel Nr.:

2546843000

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

30 m

Mantel-Farbe:

grün

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.017 kg

Dateneinsatz mit Leitung (Industriesteckverbinder), Kabellänge: 30 m, Cat. 6A, 10 Gbit/s. Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul.