Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Einsatz, WM-Crimp, Crimpbereich, max.: 150 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Einsatz, WM-Crimp, Crimpbereich, max.: 150 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1502550000

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 150 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118310825

Sonepar Artikelnummer

120675831

Hersteller Artikelnummer

1502550000

Hersteller Typ

ES APG 80 WM 150

Hersteller Artikel Nr.:

1502550000

Anwendung:

sonstige

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

150 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.305 kg

Einsatz (Crimpwerkzeug), WM-Crimp, Crimpbereich, max.: 150 mm². Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.