WEIDMÜLLER - Einsatzplatte, Einsatzplatte, geschirmt, 1 x GFCI, 1 x Sicherung, 2x Data, 1x Signal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004810000
Breite - 116.5 mm
Höhe - 23 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118389289
Sonepar Artikelnummer
120686721
Hersteller Artikelnummer
2004810000
Hersteller Typ
IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9
Hersteller Artikel Nr.:
2004810000
Breite:
116.5 mm
Höhe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.144 kg


