WEIDMÜLLER - Einsatzplatte, Einsatzplatte, geschirmt, 1x Data, 2x Signal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1450580000
Breite - 51.5 mm
Höhe - 23 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118255485
Sonepar Artikelnummer
120674615
Hersteller Artikelnummer
1450580000
Hersteller Typ
IE-FC-SP-1ST/1D9/1D25
Hersteller Artikel Nr.:
1450580000
Breite:
51.5 mm
Höhe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


