WEIDMÜLLER - Einsatzplatte, Einsatzplatte, geschirmt, 1x Power, 2x Data, 1 x Vorbereitung RCBO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2067080000
Breite - 116.5 mm
Höhe - 74 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118415612
Sonepar Artikelnummer
120687492
Hersteller Artikelnummer
2067080000
Hersteller Typ
IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS
Hersteller Artikel Nr.:
2067080000
Breite:
116.5 mm
Höhe:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg


